Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel 47 x 29 mm, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer-/Schlegelstiel 47 x 29 mm, 800 mm
Vorschlaghammer-/Schlegelstiel 47 x 29 mm, 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54946
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54946
EAN/GTIN:
     4011798494601
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Produktbeschreibung:

  • Schlegelstiel
  • 54954: für 3 + 4 kg
  • 54946: für 5 + 6 kg
  • 54947: für 8 + 10 kg
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Typ:
Hammerstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55042
ab € 1,37*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54067
ab € 8,20*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54945
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.