Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Sandschaufel Profi Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe oben, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Sandschaufel Profi Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe oben, Buchenstiel
Bayerische Sandschaufel Profi Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe oben, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54867
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54867
EAN/GTIN:
     4011798486705
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel

Produktbeschreibung:

  • Marke: Bär
  • geschmiedet
  • Rippe oben

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
280 mm
Blattlänge:
280 mm
Größe:
3
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Sandschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.