Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herold-Bauspaten gesandstrahlt, 285 x 180 mm, K-Griff, Tritt, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herold-Bauspaten gesandstrahlt, 285 x 185 x 180 mm, K-Griff, Tritt, Eschenstiel
Herold-Bauspaten gesandstrahlt, 285 x 185 x 180 mm, K-Griff, Tritt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54840
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54840
EAN/GTIN:
     4011798484008
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • 1/1 gesandstrahlt
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • Eschenstiel lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A
  • Knopfgriff

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tritt
Blattbreite:
180 mm
Blattlänge:
285 mm
Gewicht:
3,2 kg
Stiellänge:
1900 mm
Typ:
Bauspaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53818
ab € 43,83*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54707
ab € 121,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.