Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Sandschaufel Profi Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Sandschaufel Profi Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, Buchenstiel
Bayerische Sandschaufel Profi Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54740
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54740
EAN/GTIN:
     4011798474009
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel

Produktbeschreibung:

  • Marke: Bär
  • geschmiedet
  • Rippe hinten

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
280 mm
Blattlänge:
280 mm
Größe:
3
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Sandschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 14 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 21 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 28 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 35 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 70 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.