Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVAU-Gärtnerspaten Profi 285 x 180 mm,Tritt, K-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gärtnerspaten schwarz lackiert, 285 x 185 x 180 mm,Tritt, K-Griff, Eschenstiel
Gärtnerspaten schwarz lackiert, 285 x 185 x 180 mm,Tritt, K-Griff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54723
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54723
EAN/GTIN:
     4011798472302
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • Marke: HAVAU
  • Profi, schwarz lackiert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • mit Tritt
  • Eschenstiel lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
K-Griff
Blattbreite:
180 mm
Blattlänge:
285 mm
Gewicht:
2 kg
Stiellänge:
1050 mm
Typ:
Gärtnerspaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 16 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54721
ab € 31,46*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54817
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.