Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, ohne Stiel
Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54355
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54355
EAN/GTIN:
     4011798435505
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel

Produktbeschreibung:

  • Marke: Bär
  • geschmiedet
  • Rippe hinten

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
280 mm
Blattlänge:
280 mm
Gewicht:
1,1 kg
Größe:
3
Typ:
Sandschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.