Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Sandschaufel Gr. 5, 300 x 300 mm, Rippe hinten, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Sandschaufel Gr. 5, 300 x 300 mm, Rippe hinten, Eschenstiel
Bayerische Sandschaufel Gr. 5, 300 x 300 mm, Rippe hinten, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54352
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54352
EAN/GTIN:
     4011798435208
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel

Produktbeschreibung:

  • Marke: Bär
  • geschmiedet
  • Rippe hinten

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
300 mm
Blattlänge:
300 mm
Größe:
5
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Sandschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.