Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spargelhacke Gr. 20, 200 x 60 mm, Espenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spargelhacke Gr. 20, 60 mm, Kieferstiel
Spargelhacke Gr. 20, 60 mm, Kieferstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54313
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54313
EAN/GTIN:
     4011798431309
Suchbegriffe:
Spargel-Hacke
Spargelhacke
spargel hacke

Produktbeschreibung:

  • bronziert
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt
  • fein geschliffen, Güteklasse A
  • Stiel im Hackenhaus fest verkeilt

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Espenstiel
Blattbreite:
200 mm
Blattlänge:
60 mm
Größe:
20
Höhe:
60 mm
Stiellänge:
1400 mm
Typ:
Beethacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,56*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54717
€ 10,32*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54753
€ 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.