Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen blau 8-kant 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen blau 8-kant 800 mm
Nageleisen blau 8-kant 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54029
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54029
EAN/GTIN:
     4011798402903
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 800 mm

Produktbeschreibung:

  • 8-kant Stahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,22 kg
Höhe:
18 mm
Länge:
800 mm
Typ:
Unkrautausstecher
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen shw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55053
ab € 10,22*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54027
ab € 14,46*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54952
ab € 7,10*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55055
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.