Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen blau 8-kant 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen blau 8-kant 600 mm
Nageleisen blau 8-kant 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54028
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54028
EAN/GTIN:
     4011798402804
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm

Produktbeschreibung:

  • 8-kant Stahl, gehärtet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,14 kg
Höhe:
18 mm
Länge:
600 mm
Typ:
Unkrautausstecher
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen shw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55051
ab € 18,01*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54027
ab € 14,44*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54952
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.