Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbeil 1100 g, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannsbeil 1100 g, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53994
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53994
EAN/GTIN:
     4011798399401
Suchbegriffe:
Beschlagbeil
Breitbeil
Zimmermannsbeil
shw schmiedetechnik zimmermannsbeil

Zimmermannsbeil, Müllerbeil. Mit oder ohne Stiel.

Hinweis:

  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert
Weitere Informationen:
Stiel:
Eschenstiel
Stiellänge:
400 mm
Typ:
Zimmermannsbeil
Weitere Suchbegriffe: beschlagbeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53993
ab € 65,68*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53997
ab € 54,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.