Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Sandschaufel Gr. 5, 300 x 300 mm, Rippe oben, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Sandschaufel Gr. 5, 300 x 300 mm, Rippe oben, Eschenstiel
Bayerische Sandschaufel Gr. 5, 300 x 300 mm, Rippe oben, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53880
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53880
EAN/GTIN:
     4011798388009
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel

Produktbeschreibung:

  • Marke: Bär
  • geschmiedet
  • Rippe oben

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
300 mm
Blattlänge:
300 mm
Größe:
5
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Sandschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.