Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bayerische Sandschaufel Gr. 5, 300 x 300 mm, Rippe hinten, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Sandschaufel Gr. 5, 300 x 300 mm, Rippe hinten, Buchenstiel
Bayerische Sandschaufel Gr. 5, 300 x 300 mm, Rippe hinten, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53870
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53870
EAN/GTIN:
     4011798387002
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel

Bayerische Sandschaufel Gr. 5, 300 x 300 mm, Rippe hinten, Buchestiel

Produktbeschreibung:

  • Marke: Bär
  • geschmiedet
  • Rippe hinten
  • Buchestiel DIN Güteklasse A

Produktdaten:

  • Größe: 5
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 300 mm
  • Stiellänge: 130 cm

Lieferung erfolgt ohne Stiel

Weitere Suchbegriffe: Bayrische Schippe, Bayrischeschaufel, Bayrischeschippe, Sandschaufel, Sandschippe, sandschaufel mit stiel, Schaufeln, Frankfurter Schaufel, Kabelgrabenschaufel, Holsteiner Schaufel, Holländer Schaufel, Randschaufel, Madgeburger Schaufel, Kellerschaufel, Zentralheizungsschaufel, Auto-Schaufel, True Temper Spaten-Schaufel, Kodiak Spatenschaufel, Bayerische Sandschaufel, Ansbacher Schaufel, SHW, Garten, Landwirtschaft, Baugewerbe, Bär, Havau, Friedrichstal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaufelstiel IB 130 cm, Buche
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG