Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, Buchenstiel
Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53867
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53867
EAN/GTIN:
     4011798386708
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel

Produktbeschreibung:

  • Marke: Bär
  • geschmiedet
  • Rippe hinten

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
280 mm
Blattlänge:
280 mm
Größe:
3
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Sandschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.