Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Sandschaufel Havau Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, ohne Stiel
Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53866
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53866
EAN/GTIN:
     4011798386609
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel

Produktbeschreibung:

  • Marke: Bär
  • geschmiedet
  • Rippe hinten

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
280 mm
Blattlänge:
280 mm
Gewicht:
1,1 kg
Größe:
3
Typ:
Sandschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.