Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, ohne Stiel
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53714
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53714
EAN/GTIN:
     4011798371407
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Gewicht:
1 kg
Größe:
2
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.