Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhacke 430 mm, mit Breitblatt, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiedehopfhacke 430 mm, mit Breitblatt, Eschenstiel
Wiedehopfhacke 430 mm, mit Breitblatt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53648
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53648
EAN/GTIN:
     4011798364805
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke

Produktbeschreibung:

  • FPA anerkannt
  • mit Breitblatt
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
430 mm
Höhe:
430 mm
Stiellänge:
1050 mm
Typ:
Wiedenhopfhaue
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 41,76*
€ 55,53*
1
€ 4,90*
ab € 41,26*
€ 56,44*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 42,64*
€ 56,47*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 43,18*
€ 56,85*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 42,35*
€ 59,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 179,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.