Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhacke 455 mm, mit Ovalblatt, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiedehopfhacke 455 mm, mit Ovalblatt, ohne Stiel
Wiedehopfhacke 455 mm, mit Ovalblatt, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53645
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53645
EAN/GTIN:
     4011798364508
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke

Produktbeschreibung:

  • FPA anerkannt
  • mit Ovalblatt
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattlänge:
455 mm
Gewicht:
1,8 kg
Höhe:
455 mm
Typ:
Wiedenhopfhaue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.