Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackspray Prisma AUTO Superacryl gold 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Lackspray Prisma AUTO Superacryl gold
Lackspray Prisma AUTO Superacryl gold
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-schull91801
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     91801
EAN/GTIN:
     9002588918013
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
acryl-lackspray gold
acryl lackspray

Schuller, Prisma Auto Superacryl. Spezial-Autoacryllack der höchsten Qualitätsstufe.

Produktbeschreibung:

  • extrem haftungsfähig
  • elastisch
  • wetter-, kratz-, lösemittel- und benzinfest (ausgenommen Aceton)
  • hohe Farbbeständigkeit

Gefahrenhinweise:

  • H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Typ:
Markierfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lackspray 400 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
1 Dose enthält 0,4 Liter (ab € 22,275* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
91800
ab € 7,27*
Ähnlich
Schuller
91001
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.