Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenstreicher Premium schwarz 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenstreicher Premium schwarz 75 mm
Fassadenstreicher Premium schwarz 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71546
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71546
EAN/GTIN:
     9002588715469

Produktbeschreibung:

  • Profi-Qualität mit bestem Farbhaltevermögen für Wandfarben sowie lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus schwarzer Borste und konischem Spezialpolyester
  • 3-fach stark
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • geklebt
  • flüssigkeitsdicht
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
62 mm
Breite:
75 mm
Stärke:
18 mm
Typ:
Fassadenstreicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71576
ab € 5,49*
Ähnlich
Schuller
71544
ab € 9,43*
Ähnlich
Schuller
71523
ab € 6,95*
Ähnlich
Schuller
71506
ab € 8,45*
Ähnlich
Schuller
71515
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.