Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenstreicher Profi hell 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenstreicher Profi hell 60 mm
Fassadenstreicher Profi hell 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71525
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71525
EAN/GTIN:
     9002588715254

Produktbeschreibung:

  • speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche sowie Lackierungen mit lösemittelbasierenden Farben und Lacken
  • beste Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
56 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
15 mm
Typ:
Fassadenstreicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71544
ab € 9,43*
Ähnlich
Schuller
71523
ab € 6,95*
Ähnlich
Schuller
71515
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.