Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenstreicher Profi hell 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenstreicher Profi hell 50 mm
Fassadenstreicher Profi hell 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71524
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71524
EAN/GTIN:
     9002588715247

Produktbeschreibung:

  • speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche sowie Lackierungen mit lösemittelbasierenden Farben und Lacken
  • beste Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
56 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
14 mm
Typ:
Fassadenstreicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71544
ab € 9,43*
Ähnlich
Schuller
71523
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.