Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenstreicher MAESTRO FSP BLACK 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenstreicher Profi schwarz 75 mm
Fassadenstreicher Profi schwarz 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71516
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71516
EAN/GTIN:
     9002588715162

Produktbeschreibung:

  • Profi-Qualität mit bestem Farbhaltevermögen für Wandfarben sowie lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus schwarzer Borste und konischem Spezialpolyester
  • 3-fach stark
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • geklebt
  • flüssigkeitsdicht
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
62 mm
Breite:
75 mm
Stärke:
16 mm
Typ:
Fassadenstreicher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 9,64*
€ 13,46*
7 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 13,41*
€ 18,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 161,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71576
ab € 5,49*
Ähnlich
Schuller
71544
ab € 9,43*
Ähnlich
Schuller
71523
ab € 6,95*
Ähnlich
Schuller
71506
ab € 8,45*
Ähnlich
Schuller
71515
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.