Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Hydroschwamm 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Hydroschwamm 280 x 140 mm
Reibebrett Hydroschwamm 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull51621
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51621
EAN/GTIN:
     9002588516219
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen
  • mit einem Hydro-Schwammbelag, sehr aufnahmefähig
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungerastert
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Material:
Hydroschwamm
Stärke:
30 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Hydroschwamm, Kunststoff, Schaumstoff, Schuller, Schwammgummi, Werkzeuge, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51550
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.