Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Zellkautschuk 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Zellkautschuk 280 x 140 mm
Reibebrett Zellkautschuk 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull51610
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51610
EAN/GTIN:
     9002588516103
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett

Produktbeschreibung:

  • zum Verfugen von Fliesen
  • mit einem Zellkautschukbelag
Weitere Informationen:
Ausführung:
Latex
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Material:
Zellkautschuk
Stärke:
8 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Fliesenfugbrett, Großflächenfuger, fliesen ausfugbrett, Hydroschwamm, Kunststoff, Reibebrett, Schaumstoff, Schuller, Schwammgummi, Werkzeuge, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51550
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.