Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnspachtel 2,6 x 2,4 x 2 mm, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleberspachtel 2,7 mm, 18 cm
Kleberspachtel 2,7 mm, 18 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull50381
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     50381
EAN/GTIN:
     9002588503813
Suchbegriffe:
Zahnspachtel
zahnspachtel 180mm
zahnspachtel

Produktbeschreibung:

  • TKB B1
  • Spitzzahnung grob
  • Stahlsorte C 75
  • Zahntiefe: 2,1 mm
  • Zahnlückenbreite: 2,3 mm
  • Zahnbrückenbreite: 2,7 mm
Weitere Informationen:
Blattbreite:
180 mm
Typ:
Zahnspachtel
Weitere Suchbegriffe: Biflex-Spachtel, Fugengummi, Gipserspachtel, Karosseriespachtel, Rakel, Schuller, Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
60
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,36*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 141,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.