Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Trapezzahnung 2,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Trapezzahnung 2,3 mm
Produktbild zu SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Trapezzahnung 2,3 mm
Produktbild zu SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Trapezzahnung 2,3 mm
LOGO zu SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Trapezzahnung 2,3 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192147
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     50381
EAN/GTIN:
     9002588503813
Suchbegriffe:
Zahnspachtel
zahnspachtel 180mm
zahnspachtel
SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Trapezzahnung 2,3 mm

Hochwertige, langlebige Stahlsorte, zum Auftragen von Klebstoffen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Trapezzahnung 2,3 mm
Breite:
180 mm
Größe:
TKB B1
Marke:
Schuller
Type:
50381
Weitere Suchbegriffe: Leimspachtel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
60
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,36*
Lager 3145
33
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.