| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull50372 Herst.-Nr.: 50372 EAN/GTIN: 9002588503721 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - TKB A1
- Spitzzahnung fein
- Stahlsorte C 75
Produktdaten: - Zahntiefe: 1,3 mm
- Zahnlückenbreite: 1,4 mm
- Zahnbrückenbreite: 0,6 mm
Weitere Informationen: | | Blattbreite: | 180 mm | Typ: | Zahnspachtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbrennspachtel, Biflex-Spachtel, Colt-Karosseriespachtel, Fugengummi, Fugenspachtel, Glaserkittspachtel, Japanspachtel, Kleberspachtel, Malerspachtel, Multi-Funktionsspachtel, Quadratspachtel, Rakel, Schuller, Spachtel, Stoßspachtel, Wandspachtel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 60 | | € 6,95* | ab € 1,62* | € 2,35* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|