Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Spitzzahnung 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Spitzzahnung 1,8 mm
Produktbild zu SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Spitzzahnung 1,8 mm
Produktbild zu SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Spitzzahnung 1,8 mm
LOGO zu SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Spitzzahnung 1,8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192130
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     50372
EAN/GTIN:
     9002588503721
Suchbegriffe:
Zahnspachtel
zahnspachtel 180mm
zahnspachtel
SCHULLER Zahnspachtel mit Holzgriffleiste Breite 180 mm Spitzzahnung 1,8 mm

Hochwertige, langlebige Stahlsorte, zum Auftragen von Klebstoffen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzzahnung 1,8 mm
Breite:
180 mm
Größe:
TKB A2
Marke:
Schuller
Type:
50372
Weitere Suchbegriffe: Leimspachtel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
60
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,36*
Lager 3145
48
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,23*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
50371
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.