| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull46549 Herst.-Nr.: 46549 EAN/GTIN: 9002588465494 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gewebeverstärkt
- mit Metallösen
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 m | Gewicht: | 0,18 kg | Länge: | 12 m | Stärke: | 180 g/m² | Typ: | Abdeckplane |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,29* | € 235,18* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 190,45* | € 257,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|