Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Industrie Schutzplane 180 Gramm blau 10 x 12 m mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Industrie Schutzplane 180 Gramm blau 10 x 12 m mit Ösen
Produktbild zu SCHULLER Industrie Schutzplane 180 Gramm blau 10 x 12 m mit Ösen
LOGO zu SCHULLER Industrie Schutzplane 180 Gramm blau 10 x 12 m mit Ösen
Artikel-Nr.:
     3145-101192099
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     46549
EAN/GTIN:
     9002588465494
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
SCHULLER Industrie Schutzplane 180 Gramm blau 10 x 12 m mit Ösen

Schutzplane gewebeverstärkt 180 g, mit Metallösen, Ösenabstand 100 cm, aus Polyethylen. Wasserfest, Reißfestigkeit beträgt 923 kN/m². Material frei von Schwermetallen.

Achtung +/-5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ösen
Marke:
Schuller
Größe:
10 x 12 m
Type:
46549
Farbe:
blau/grau
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 10x12m, gewebeplane, abdeckplane 8mx12m, Abdeckfolie, Plane
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
51
Frei Haus
ab € 193,46*
€ 234,70*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 190,53*
€ 256,96*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
46533
ab € 15,04*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
46501
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.