Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Schutzplane 1,5 x 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Schutzplane 1,5 x 6 m
Industrie-Schutzplane 1,5 x 6 m
Artikel-Nr.:
     415-schull46533
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     46533
EAN/GTIN:
     9002588465333
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • gewebeverstärkt
  • mit Metallösen
Weitere Informationen:
Breite:
1,5 m
Gewicht:
0,18 kg
Länge:
6 m
Stärke:
180 g/m²
Typ:
Abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
46501
ab € 5,27*
Ähnlich
Schuller
46461
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.