Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschutzfolie blau 500 mm x 100 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Glasschutzfolie blau 500 mm x 100 m
Glasschutzfolie blau 500 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     415-schull46403
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     46403
EAN/GTIN:
     9002588464039
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fensterscheiben-Schutzfolie
Fensterschutzfolie
Glasschutzfolie
glasschutzfolie schuller

Produktbeschreibung:

  • selbstklebend
  • Glasschutzfolie
  • UV-beständig
  • Lösungsmittelkleber
  • Acryl-Solventkleber
  • Verarbeitungstemperatur: + 5 ° bis + 40° C
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Länge:
100 m
Stärke:
50 my
Typ:
Glasschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: fensterscheiben schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3814* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 53,85*
€ 64,08
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 51,61*
€ 61,42
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 50,29*
€ 59,85
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 48,97*
€ 58,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 38,14*
€ 45,39
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
46402
ab € 19,08*
Ähnlich
Schuller
46413
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.