Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschutzfolie blau 250 mm x 100 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Glasschutzfolie blau 250 mm x 100 m
Glasschutzfolie blau 250 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     415-schull46402
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     46402
EAN/GTIN:
     9002588464022
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fensterscheiben-Schutzfolie
Fensterschutzfolie
Glasschutzfolie
glasschutzfolie schuller

Produktbeschreibung:

  • selbstklebend
  • Glasschutzfolie
  • UV-beständig
  • Lösungsmittelkleber
  • Acryl-Solventkleber
  • Verarbeitungstemperatur: + 5 ° bis + 40° C
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
blau
Länge:
100 m
Stärke:
50 my
Typ:
Glasschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: fensterscheiben schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1908* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
46413
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.