Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsband PVC braun 50 mm x 66 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Verpackungsband PVC braun 50 mm x 66 m
Verpackungsband PVC braun 50 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45739
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45739
EAN/GTIN:
     9002588457390
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Produktbeschreibung:

  • zum Verpacken, Bündeln oder Verschließen
  • extra stark klebend
  • aus PVC
  • sehr leise und gleichmäßig abrollbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
PVC
Breite:
50 mm
Farbe:
braun
Länge:
66 m
Material:
PVC
Typ:
Verpackungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0791* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45709
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.