| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull45579 Herst.-Nr.: 45579 EAN/GTIN: 9002588455792 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reine Alu-Folie
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- zum Wickeln von Isoliermaterialien
- Dampfsperreband
- UV-, temperatur- und alterungsbeständiger Acrylatkleber
- Trägermaterial: Rein-Alufolie 30 g
- Kleber: Acrylkleber
- Klebekraft auf Stahl: 10 N / 25 mm
- Dehnung: 5 %
- Temperaturbeständigkeit: 80°C
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aluminium | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Stärke: | 70 my | Typ: | Aluminium-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,19* | € 13,87* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,82* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2038* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 332,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|