Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauklebeband PE grün 50 mm x 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bauklebeband PE grün 50 mm x 25 m
Bauklebeband PE grün 50 mm x 25 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45339
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45339
EAN/GTIN:
     9002588453392
Datenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
pe-klebeband grün

Produktbeschreibung:

  • aus einem hochwertigem PE-Gewebetrager
  • beschichtet mit einem speziellen Acrylatklebstoff
  • exzellente Klebeeigenschaften mit hohem Tack
  • gute Klebekraft auf unterschiedlichen Oberflächen
  • rückstandslos entfernbar und lässt sich mehrmals repositionieren
  • starker, nicht dehnbarer Träger und daher Formstabil für perfekte gerade Farbkanten
  • leicht und geradlinig mit der Hand reißbar
  • Hitzebeständigkeit: - 5° C bis 35° C
  • Klebekraft auf Stahl: 4,46 N/cm
  • Reißfestigkeit: 52,1 %
  • Zugfestigkeit: 29,1 N/cm
  • Bruchdehnung: 10 %
  • UV-Beständig: innen bis zu 30 Tage und außen bis zu 14 Tage
Weitere Informationen:
Ausführung:
PE
Breite:
50 mm
Farbe:
grün
Länge:
25 m
Stärke:
0,15 mm
Typ:
Abdeckklebeband
Weitere Suchbegriffe: pe klebeband, Abdeckband, Bauklebeband, Hochkreppband, Isolierband, Klebe-Abdeckband, Klebeband, Klebebänder, Kreppband, Schuller, Warnband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 9.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2492* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.