Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Samurai Black 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser Samurai Black 18 mm
Cuttermesser Samurai Black 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull30582
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     30582
EAN/GTIN:
     9002588305820
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • mit sicherer Klingenarretierung
  • 2K Griff
  • schwarze Klinge
  • mit einer Metall-Klingenführung
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Typ:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cutter messer, cuttermesser schuller, Cutterklingen, Ersatzklingen, Schnurlot, Schuller, Tapezierbürste, Tapezierschere, Tapezierschiene, Tapezierwischer, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
39006
ab € 6,69*
Zubehör
Schuller
39005
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.