Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenroller BASELINE-R P+ 270 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Fassadenroller Super-Dickmann 27 cm
Fassadenroller Super-Dickmann 27 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull27282
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     27282
EAN/GTIN:
     9002588272825
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Produktbeschreibung:

  • bestes Ergebnis mit Dispersions- und Latexfarben
  • 18 mm Flor
  • Polyacryl
  • gepolstert 8 mm
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, farbrolle, Farbe-Roller, Farbwalzen, Fasseadenwalze, Nahtroller, Schuller, Tapeten-Andrückroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,785* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 93,50*
€ 111,265
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 89,71*
€ 106,7549
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 87,47*
€ 104,0893
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 85,10*
€ 101,269
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,12*
€ 95,3428
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 77,47*
€ 92,1893
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 67,85*
€ 80,7415
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
27264
ab € 9,47*
Ähnlich
Schuller
27187
ab € 3,09*
Ähnlich
Schuller
22370
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.