| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull22370 Herst.-Nr.: 22370 EAN/GTIN: 9002588223704 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet
- speziell für alle Kunstharzlacke, Lasuren und wasserverdünnbaren Acryllacke
- superfein
- hoch verdichteter Schaumstoff 55 kg/m³
- mit 400 mm-Bügel
- mit 2 Ersatzwalzen
Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, schaumstoff malerrolle, farbrolle, lackroller schuller, Eckenroller, Ersatzplatte, Ersatzwalze, Farbroller-Bügel, Farbwalzen, Lackierset, Mini-Bügel, Patentroller, Schuller |
| | |
| |