| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull26184 Herst.-Nr.: 26184 EAN/GTIN: 9002588261843 |
| |
|
| | |
| TOPLINE SHORT - Farbwalze mit kurzem Flor. Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlosgarn mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe. Produktbeschreibung: - Bezug nahezu fusselfrei
- lösemittlbeständing
- sehr strapazierfähig und leicht auswaschbar
- erreicht feine Oberflächenstruktur
weitere Merkmale: - nicht gepolsterten Walzen besitzen seitlichen Beschnitt - verhindert Streifenbildung beim Walzen
- Flor 12 mm
geeignet für: - Wandfarben
- glatte Untergründe
Weitere Informationen: | | Breite: | 180 mm | Durchmesser: | 56 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze nylon 18cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 18 cm, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line |
| | |
| |