| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull25266 Herst.-Nr.: 25266 EAN/GTIN: 9002588252667 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - speziell geeignet für glatte Untergründe, für Dispersionen, Lacke, Beton- und Rostschutzfarben
- 12 mm Flor,
- extra großer Durchmesser
- Polyamid
- lösungsmittelfest
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Durchmesser: | 53 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze nylon 25cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 25cm, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 20 | | € 6,95* | ab € 4,63* | € 6,48* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,51* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|