Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze PAINTLINE LONG 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze Nylon 18 cm
Farbwalze Nylon 18 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull25181
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     25181
EAN/GTIN:
     9002588251813
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • speziell für Bodenversiegelungen, Beschichtungen, Lackierungen, Epoxydfarben, 2-Komponenten Farben, Flüssigkunststoffe
  • 13 mm Flor
  • Polyamid/Nylon
  • lösungsmittelfest
  • flüssigkeitsdicht
  • fusselfrei
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Durchmesser:
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
25182
ab € 4,52*
Ähnlich
Schuller
25178
ab € 3,11*
Ähnlich
Schuller
25183
ab € 7,13*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
25180
ab € 1,77*
Ähnlich
Schuller
25176 9
ab € 3,14*
Ähnlich
Schuller
25189
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.