Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalzenbügel GRIP 280 mm, für Walze 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbroller-Steckbügel 18 cm
Farbroller-Steckbügel 18 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull23020
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     23020
EAN/GTIN:
     9002588230207
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
farbrollerbügel 8mm

Produktbeschreibung:

  • 8 mm System
  • mit ergonomischen Kunststoffgriffen
  • hochglanzverzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: steckbügel, 2-K-Bügel, Bügel, Farbroller-Bügel, Farbroller-Steckbügel, Farbwalzen, Kleberwalze, Schuller, Strukturwalze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
60
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,34*
1 Tag
28
1
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 3,36*
7 Tage
106
1
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 140,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
25287
ab € 8,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
25254
ab € 18,11*
Zubehör
Schuller Eh'klar
25253
ab € 9,19*
Zubehör
Schuller
25176 9
ab € 3,14*
Zubehör
Schuller
25266 7
ab € 4,63*
Zubehör
Schuller
26181 2
ab € 5,28*
Zubehör
Schuller
26256 7
ab € 4,23*
Zubehör
Schuller
25189
ab € 2,96*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21491
ab € 4,50*
Zubehör
Schuller
26183 6
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.