Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackwalze SOFT HK beidseitig gerade 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackwalze beidseitig gerade 150 mm
Lackwalze beidseitig gerade 150 mm
Lackwalze Fein beidseitig gerade 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull22600
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     22600
EAN/GTIN:
     9002588226002
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • für Lackierarbeiten geeignet
  • feine Schaumstoff-Qualität 30 kg/m³
  • beidseitig gerade
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
25157
ab € 2,29*
Ähnlich
Schuller
22570
ab € 0,48*
Ähnlich
Schuller
22496
ab € 0,67*
Ähnlich
Schuller
25146
ab € 2,34*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
22490
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.