Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbroller-Bügel GRIP HK 270 mm für Walze 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbroller-Bügel 27 cm
Farbroller-Bügel 27 cm
Farbroller-Bügel 270 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull22510
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     22510
EAN/GTIN:
     9002588225104
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Produktbeschreibung:

  • 6 mm System
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollerbügel, Steckbügel, Walzenbügel, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle, Eckenroller, Ersatzplatte, Ersatzwalze, Farbroller-Bügel, Farbwalzen, Lackierset, Mini-Bügel, Patentroller, Schuller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
100
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,32*
1 Tag
75
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,05*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 2,812*
€ 4,153*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pictolor
787201001
ab € 2,572*
Zubehör
Pictolor
86391010
ab € 2,416*
Zubehör
Pictolor
mav11585
ab € 2,505*
Zubehör
Schuller
20011
ab € 2,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
20030
ab € 0,81*
Zubehör
Schuller
20510 6
ab € 1,24*
Zubehör
Schuller
20565
ab € 2,77*
Zubehör
Schuller
21210
ab € 2,733*
Zubehör
Schuller
20010 1
ab € 2,921*
Zubehör
Schuller
22490 9
ab € 2,608*
Zubehör
Schuller
21010 0
ab € 2,831*
Zubehör
Schuller
21171 8
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.