Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perlplüsch-Farbroller 250 mm + Verlängerungsstange


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Perlplüsch-Farbroller 25 cm + Televerlängerungsstange
Perlplüsch-Farbroller 25 cm + Televerlängerungsstange
Perlplüsch-Farbroller 250 mm + Televerlängerungsstange
Artikel-Nr.:
     415-schull20315
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20315
EAN/GTIN:
     9002588203157
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Perlplüsch-Farbroller 250 mm + Verlängerungsstange

Produktbeschreibung:

  • für einfache Anwendungen
  • mit Teleskop-Verlängerungsstange
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
1200 - 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, farbrolle 250mm, farbrolle, schuller farbrolle, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 13,55*
€ 16,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,02*
€ 15,49
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 12,69*
€ 15,10
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 12,35*
€ 14,70
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 11,63*
€ 13,84
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 11,29*
€ 13,44
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 9,68*
€ 11,52
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20317
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.