Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperwalze VELVET HK 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörper Lackwalze Velour 60 mm
Heizkörper Lackwalze Velour 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull20046
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20046
EAN/GTIN:
     9002588200460
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • zum Lackieren von Türen, Fenstern, Holzböden
  • für Kleber geeignet
  • 4 mm Flor
  • gewebte Wolle
  • lösungsmittelfest
  • fusselfrei
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, heizkörper-walze 6cm, farbroller ersatzwalze, heizkörper-walze schuller, Farbwalze, Fassadenwalze, Heizkörperwalze, Kleberwalze, Lackwalze, malern, Micro-Line Walze, pinseln, Schuller, streichen, Strukturwalze, Walze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20031
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.