Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperwalze PAINTLINE 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperwalze Nylon 100 mm
Heizkörperwalze Nylon 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull20015
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20015
EAN/GTIN:
     9002588200156
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • sehr gut geeignet für Versiegelungen, Polyesterbeschichtungen, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoff, 2-Komponentenlacke, Epoxydfarben und Korrosionsarbeiten
  • aus lösemittelbeständigen Polyamid / Nylon
  • Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur
  • sehr strapazierfähig
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, heizkörper-ersatzwalze 10 cm perlon, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 70.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20006
ab € 0,53*
Ähnlich
Schuller
20520
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.