Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisstrohbesen aus Hirsestroh 300 x 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reisstrohbesen aus Hirsestroh 300 x 1400 mm
Reisstrohbesen aus Hirsestroh 300 x 1400 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull15002
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     15002
EAN/GTIN:
     9002588150024
Suchbegriffe:
Reisstrohbesen
Rutenbesen
Strohbesen
reisstrohbesen

Produktbeschreibung:

  • aus Hirsestroh
  • mit 4 Nähte
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckbesen, Handfeger, Kehrgarnitur, Reinigung, Saalbesen, Schuller, Straßenbesen, Wasserschieber, Zimmerbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
15001
ab € 5,42*
Ähnlich
Schuller
15305
ab € 4,93*
Ähnlich
Schuller
15000
ab € 11,74*
Ähnlich
Schuller
15300
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.